色ブラック
種別長袖つなぎ
機能ストレッチ
サイズ3L
袖丈長袖
胸囲(cm)126
肩幅(cm)53
袖丈(cm)62
着丈(cm)着丈:61/総丈:172
実寸ウエスト(cm)112
適応ウエスト(cm)98〜106
渡幅(cm)37.4
股下(cm)80
用途作業 DIY 普段着 アウトドア カジュアルファッション
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
名入れ可
裾上げ可