色ブラック
種別長袖つなぎ
機能ストレッチ
サイズ4L
袖丈長袖
胸囲(cm)130
肩幅(cm)55
袖丈(cm)64
着丈(cm)着丈:63/総丈:177
実寸ウエスト(cm)116
適応ウエスト(cm)102〜110
渡幅(cm)38.6
股下(cm)82
用途作業 DIY 普段着 アウトドア カジュアルファッション
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
名入れ可
裾上げ可