色ブラック
種別長袖つなぎ
機能ストレッチ
サイズ5L
袖丈長袖
胸囲(cm)134
肩幅(cm)57
袖丈(cm)66
着丈(cm)着丈:65/総丈:184
実寸ウエスト(cm)120
適応ウエスト(cm)106〜114
渡幅(cm)39.8
股下(cm)84
用途作業 DIY 普段着 アウトドア カジュアルファッション
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
名入れ可
裾上げ可