D-726 ストレッチツイルツナギ Dickies(ディッキーズ) 77030705

 

D-726 ストレッチツイルツナギ Dickies(ディッキーズ) 77030705
D-726 ストレッチツイルツナギ Dickies(ディッキーズ) 77030705
D-726 ストレッチツイルツナギ Dickies(ディッキーズ) 77030705
D-726 ストレッチツイルツナギ Dickies(ディッキーズ) 77030705
D-726 ストレッチツイルツナギ Dickies(ディッキーズ) 77030705
D-726 ストレッチツイルツナギ Dickies(ディッキーズ) 77030705
D-726 ストレッチツイルツナギ Dickies(ディッキーズ) 77030705
D-726 ストレッチツイルツナギ Dickies(ディッキーズ) 77030705
D-726 ストレッチツイルツナギ Dickies(ディッキーズ) 77030705
D-726 ストレッチツイルツナギ Dickies(ディッキーズ) 77030705
D-726 ストレッチツイルツナギ Dickies(ディッキーズ) 77030705
D-726 ストレッチツイルツナギ Dickies(ディッキーズ) 77030705

ストレッチツイルツナギ

(2件のレビュー)
当日出荷名入れ可裾上げ可当日出荷とは
タンカーキ
サイズL
内容量1着注文コード77030705品番D-726
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,669
販売価格(税別)
8,790

アメイジングストレッチ ヨコ伸長率25%以上
Dickies定番タイプ
両胸ファスナーポケット
左袖ペン差し
フロント逆開ファスナー
袖マジックテープ付き
両脇ドットボタン付きポケット
フロント持ち出し付き
腰内側ウエストアジャスター仕様
夜間の視認性を高める反射材(腰後ろ)
両脇カラビナループ付き
コインポケット付き
ツールポケット
アメリカンネーム付き

用途
作業 DIY 普段着 アウトドア カジュアルファッション
タンカーキ種別長袖つなぎ機能ストレッチサイズL袖丈長袖胸囲(cm)118肩幅(cm)49袖丈(cm)58着丈(cm)着丈:57/総丈:162実寸ウエスト(cm)104適応ウエスト(cm)90~98渡幅(cm)35股下(cm)76その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。名入れ裾上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77030635
2024-03-04
用途: 自動車

着心地 サイズ 全体的に満足 伸縮性も良く、サイズは、ほぼ表示通りかな

対象商品 : 77030608
2023-05-03
用途: バイクツーリングに使用
その他業種

当方、身長165センチでSを購入致しましたが、着用感はジャストサイズで大変満足しております。強いて言えば、首元のジップがもう少し上まで上がれば星5つだったのですが… それ以外は満足で良い買い物をさせて頂きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする