色タンカーキ
種別長袖つなぎ
機能ストレッチ
サイズLL
袖丈長袖
胸囲(cm)122
肩幅(cm)51
袖丈(cm)60
着丈(cm)着丈:59/総丈:166
実寸ウエスト(cm)108
適応ウエスト(cm)94〜102
渡幅(cm)36.2
股下(cm)78
用途作業 DIY 普段着 アウトドア カジュアルファッション
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
名入れ可
裾上げ可