ストレッチオックスツナギ

(1件のレビュー)
取扱い終了 名入れ可裾上げ可
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー 注文コード77030757 品番D-736
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800
この商品はなど24種類から選べます 他の種類を見る

アメイジングストレッチ ヨコ伸長率25%以上
フライトメカニックタイプ
左袖マルチポケット
左胸ペン差しポケット
右胸ボタン付きポケット
フロント逆開ファスナー
袖マジックテープ付き
フロント持ち出し付き
腰内側ウエストアジャスター仕様
夜間の視認性を高める反射材(腰後ろ)
両脇カラビナループ付き
コインポケット付き
アメリカンネーム付き

ネイビー 種別長袖つなぎ 機能ストレッチ サイズSS 袖丈長袖 胸囲(cm)106 肩幅(cm)43 袖丈(cm)52 着丈(cm)着丈:51/総丈:149 実寸ウエスト(cm)92 適応ウエスト(cm)78〜86 渡幅(cm)32.4 股下(cm)70 用途作業 DIY 普段着 アウトドア カジュアルファッション その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 名入れ 裾上げ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77030924
2023-06-05
用途:
農作業
その他業種

農作業で着用していますが、ストレッチが効いていて、立ったり座ったりが楽々です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする