Dickies(ディッキーズ)
Dickies(ディッキーズ)の シャツ・インナー
Dickies(ディッキーズ)の 靴下
制菌クルーソックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2足)
注文コード
77031177
品番
D-3126
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
制菌&防臭加工
色
カラーMIX
特性
制菌、防臭
サイズ
F
指タイプ
先丸
入数
2足
用途
カジュアルファッション