N-3121 デニム天然ゴム背抜き手袋 ZIPLOA 77031475 N-3121 デニム天然ゴム背抜き手袋 ZIPLOA 77031475 N-3121 デニム天然ゴム背抜き手袋 ZIPLOA 77031475 N-3121 デニム天然ゴム背抜き手袋 ZIPLOA 77031475 N-3121 デニム天然ゴム背抜き手袋 ZIPLOA 77031475 N-3121 デニム天然ゴム背抜き手袋 ZIPLOA 77031475

デニム天然ゴム背抜き手袋

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 77031475 品番 N-3121
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

デニム調の手袋。樹脂に加工を加えないプレーン皮膜採用。非常に薄い皮膜であるが耐久性、対候性に優れております。非常に薄く、強いゴム皮膜で劣化しにくい。

サイズL 全長(cm)24 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)18 ブラック 機能耐久性、耐候性 入数(双)1 用途作業 軽作業 ワーク 園芸 農業 引っ越し 材質ポリエステル 材質(すべり止め)天然ゴム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77031396
2024-11-19
用途:
SSサイズではない。
その他業種

タグにはSSと表記されてるが、実際のサイズはSサイズ。
SSの中指長さ6.5センチですが、7.0センチあります。
私には大きすぎて使えません。
捨てるしかないですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする