曜日別特売
N-3121 デニム天然ゴム背抜き手袋 ZIPLOA 77031484

 

N-3121 デニム天然ゴム背抜き手袋 ZIPLOA 77031484
N-3121 デニム天然ゴム背抜き手袋 ZIPLOA 77031484
N-3121 デニム天然ゴム背抜き手袋 ZIPLOA 77031484
N-3121 デニム天然ゴム背抜き手袋 ZIPLOA 77031484
N-3121 デニム天然ゴム背抜き手袋 ZIPLOA 77031484
N-3121 デニム天然ゴム背抜き手袋 ZIPLOA 77031484

デニム天然ゴム背抜き手袋

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズLL
ブラック
全長(cm)25
内容量1双注文コード77031484品番N-3121
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

デニム調の手袋。樹脂に加工を加えないプレーン皮膜採用。非常に薄い皮膜であるが耐久性、対候性に優れております。非常に薄く、強いゴム皮膜で劣化しにくい。

用途作業 軽作業 ワーク 園芸 農業 引っ越しサイズLL全長(cm)25中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)19ブラック機能耐久性、耐候性入数(双)1材質ポリエステル材質(すべり止め)天然ゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77031396
2024-11-19
用途: SSサイズではない。
その他業種

タグにはSSと表記されてるが、実際のサイズはSサイズ。
SSの中指長さ6.5センチですが、7.0センチあります。
私には大きすぎて使えません。
捨てるしかないですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする