曜日別特売
N-3122 アウトドアグローブライト ZIPLOA 77031536

 

N-3122 アウトドアグローブライト ZIPLOA 77031536
N-3122 アウトドアグローブライト ZIPLOA 77031536
N-3122 アウトドアグローブライト ZIPLOA 77031536
N-3122 アウトドアグローブライト ZIPLOA 77031536
N-3122 アウトドアグローブライト ZIPLOA 77031536
N-3122 アウトドアグローブライト ZIPLOA 77031536

アウトドアグローブライト

(2件のレビュー)
取扱い終了
サイズL
オレンジ
内容量1双注文コード77031536品番N-3122
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

マチ付き。PU滑り止め。ショート丈。

用途作業 軽作業 ワーク アウトドア キャンプ バイクオレンジサイズL入数(双)1全長(cm)21中指長(cm)9手のひらまわり(cm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-11
用途: 夏用バイクグローブとして使用

主に国道沿いにある、有名バイク用品店の物よりとても安く購入できました。充分夏用バイクグローブとして活躍できています。熱くないです。私は指の長さがジャストフィットの物が好きなのでそれを基準にサイズ選びをしましたが、少しゆとりがある方が好きな方はワンサイズ大きめをお勧めします。

2025-04-22
用途: 車のメンテナンス時
その他業種

冬タイヤへの交換時にと作業手袋として使用する目的で購入しました。いつもホイールナットを手で軽く締めてから、トルクレンチで締めるのですが、今までの手袋は手先が分厚くてナットを締められないでいました。今回のこのグローブは丈夫なうえに手先が薄いので、好みのものとぴったり合いました。作業がはかどりそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする