N-3122 アウトドアグローブライト ZIPLOA 77031606 N-3122 アウトドアグローブライト ZIPLOA 77031606 N-3122 アウトドアグローブライト ZIPLOA 77031606 N-3122 アウトドアグローブライト ZIPLOA 77031606 N-3122 アウトドアグローブライト ZIPLOA 77031606 N-3122 アウトドアグローブライト ZIPLOA 77031606

アウトドアグローブライト

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 77031606 品番 N-3122
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

マチ付き。PU滑り止め。ショート丈。

GRカモ サイズLL 入数(双)1 全長(cm)22 中指長(cm)9.5 手のひらまわり(cm)18.5 用途作業 軽作業 ワーク アウトドア キャンプ バイク

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-11
用途:
夏用バイクグローブとして使用

主に国道沿いにある、有名バイク用品店の物よりとても安く購入できました。充分夏用バイクグローブとして活躍できています。熱くないです。私は指の長さがジャストフィットの物が好きなのでそれを基準にサイズ選びをしましたが、少しゆとりがある方が好きな方はワンサイズ大きめをお勧めします。

2025-04-22
用途:
車のメンテナンス時
その他業種

冬タイヤへの交換時にと作業手袋として使用する目的で購入しました。いつもホイールナットを手で軽く締めてから、トルクレンチで締めるのですが、今までの手袋は手先が分厚くてナットを締められないでいました。今回のこのグローブは丈夫なうえに手先が薄いので、好みのものとぴったり合いました。作業がはかどりそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする