ZIPLOA
ZIPLOAの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
アウトドアグローブソフト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
77031658
品番
N-3123
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
PU滑り止め。ショート丈。スマホ対応
機能
タッチパネル対応
色
GRカモ
サイズ
L
入数(双)
1
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19.5
用途
作業 軽作業 ワーク アウトドア キャンプ バイク