N-3124 冷感ウレタン背抜き手袋 ZIPLOA 77031694 N-3124 冷感ウレタン背抜き手袋 ZIPLOA 77031694 N-3124 冷感ウレタン背抜き手袋 ZIPLOA 77031694 N-3124 冷感ウレタン背抜き手袋 ZIPLOA 77031694 N-3124 冷感ウレタン背抜き手袋 ZIPLOA 77031694

冷感ウレタン背抜き手袋

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズL 注文コード77031694 品番N-3124
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

冷却糸面が内側に全て来る特殊仕様で効果が高い。ポリウレタン樹脂なので通気性抜群。ショート丈。15ゲージ。

サイズL 全長(cm)24 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)18 グレー ゲージ数15 機能通気性 入数(双)1 用途作業 軽作業 農業 園芸 散歩

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-12
用途:
夏季の荷物の運搬時
製造業

手の甲は涼しく感じる 水色(ブルー)にしたので視覚的にも良い
しかし、手のひら側の色が白いので直ぐに汚れて 汚らしく見えるのが残念
わたしは手が大きいのでLLサイズが有ればありがたい

対象商品:
77031728
2024-08-27
用途:
除草作業時
その他業種

リピート購入しています。
暑い時期には、本当にありがたい

対象商品:
77031685
2022-08-11
用途:
農作業時

専業農家です。
いつもウレタン背抜きタイプの手袋を愛用しています。
この暑さですので、少しでも涼しく感じるものがあれば、と試しに3双買ってみました。

ウレタン背抜きにも色々ありますが、
確かに涼しいように思います。
価格が高いわけでもないので、暑い間はこれを使おうかな、
と思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする