ZIPLOA
ZIPLOAの 背抜き手袋
ZIPLOAの ポリウレタン 背抜き手袋
冷感手袋ストレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
M
注文コード
77031859
品番
Z-401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
水に濡らして振ると冷たくなる新感覚の手袋。水に濡れても滑りにくいシリコン滑り止め採用。手首ショートタイプ。フィット感を高めた立体設計。
サイズ
M
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
20.5
色
レッドカモ
入数(双)
1
用途
軽作業 日曜大工 アウトドア