ZIPLOA
ZIPLOAの 背抜き手袋
ZIPLOAの ポリウレタン 背抜き手袋
冷感手袋ストレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
77031868
品番
Z-401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
水に濡らして振ると冷たくなる新感覚の手袋。水に濡れても滑りにくいシリコン滑り止め採用。手首ショートタイプ。フィット感を高めた立体設計。
サイズ
L
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
21
色
レッドカモ
入数(双)
1
用途
軽作業 日曜大工 アウトドア