ZIPLOA
ZIPLOAの 背抜き手袋
ZIPLOAの ポリウレタン 背抜き手袋
冷感手袋指出し
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
77031895
品番
Z-402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
水に濡らして振ると冷たくなる新感覚の手袋。水に濡れても滑りにくいシリコン滑り止め採用。手首ショートタイプ。フィット感を高めた立体設計。
サイズ
L
全長(cm)
21
中指長(cm)
3.5
手のひらまわり(cm)
21
色
ライム
入数(双)
1
用途
軽作業 日曜大工 アウトドア