曜日別特売
Z-404 冷感手袋手のひら無 ZIPLOA 77031929

 

Z-404 冷感手袋手のひら無 ZIPLOA 77031929
Z-404 冷感手袋手のひら無 ZIPLOA 77031929
Z-404 冷感手袋手のひら無 ZIPLOA 77031929
Z-404 冷感手袋手のひら無 ZIPLOA 77031929
Z-404 冷感手袋手のひら無 ZIPLOA 77031929

冷感手袋手のひら無

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
全長(cm)16
内容量1双注文コード77031929品番Z-404
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

水に濡らして振ると冷たくなる新感覚の手袋。水に濡れても滑りにくいシリコン滑り止め採用。手首ショートタイプ。フィット感を高めた立体設計。

用途
軽作業 日曜大工 アウトドア
サイズM全長(cm)16中指長(cm)3手のひらまわり(cm)21グレー入数(双)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77031938
2023-05-18
用途: バイク運転中
建設業・工事業

夏に手袋をすると必ず手が蒸れて臭くなりますがこの商品だけは
臭くなりません。どこを探しても同様のものが無いのが不思議です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする