Z-404 冷感手袋手のひら無 ZIPLOA 77031938 Z-404 冷感手袋手のひら無 ZIPLOA 77031938 Z-404 冷感手袋手のひら無 ZIPLOA 77031938 Z-404 冷感手袋手のひら無 ZIPLOA 77031938 Z-404 冷感手袋手のひら無 ZIPLOA 77031938

冷感手袋手のひら無

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 77031938 品番 Z-404
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

水に濡らして振ると冷たくなる新感覚の手袋。水に濡れても滑りにくいシリコン滑り止め採用。手首ショートタイプ。フィット感を高めた立体設計。

サイズL 全長(cm)16.5 中指長(cm)3.5 手のひらまわり(cm)21.5 グレー 入数(双)1 用途軽作業 日曜大工 アウトドア

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77031938
2023-05-18
用途:
バイク運転中
建設業・工事業

夏に手袋をすると必ず手が蒸れて臭くなりますがこの商品だけは
臭くなりません。どこを探しても同様のものが無いのが不思議です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする