標準抵抗器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77034844 品番BZ-3-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

精度は0.01%、0.001Ωから100kΩのモデルまでカバーしております。校正用の機器としてご活用いただけます。
推奨環境温度は20℃であり、20℃を超える・下回る場合は取扱説明書に記載されているシリアルNo.ごとの温度係数を用いて抵抗値を算出する必要があります。

精度(%)0.0001 寸法(直径Φ×高さH)(mm)107×125 質量(kg)約5 推奨環境20℃ 抵抗値

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする