SolidYear
SolidYearの PC周辺機器
SolidYearの キーボード
SolidYearの 有線キーボード
キーボード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
77035185
品番
ACK-230U-EB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,111
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードキーボード
省スペースなスリムタイプ
汎用性の高いUSB接続
静音性の良いメンブレンスイッチ
接続方式
有線
キー方式
メンブレン
キー配列
英語104キー
キーストローク(mm)
4.0±0.3
色
ブラック
コネクタ形状
USB
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
434×32×142
質量(g)
940
動作位置(mm)
1.35±0.2
動作力
(キー)55±10 gm
動作温度(℃)
0〜55
保存温度(℃)
-20〜60
動作湿度(%RH)
10〜95
注意
※製品は国内向けの民生品です。