SolidYear
SolidYearの PC周辺機器
SolidYearの キーボード
SolidYearの 有線キーボード
キーボード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77035203
品番
ACK-230U-JW
参考基準価格(税別)
¥5,111
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
スタンダードキーボード
省スペースなスリムタイプ
汎用性の高いUSB接続
静音性の良いメンブレンスイッチ
接続方式
有線
キー方式
メンブレン
キー配列
日本語109キー
キーストローク(mm)
4.0±0.3
色
ホワイト
コネクタ形状
USB
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
434×32×142
質量(g)
940
動作位置(mm)
1.35±0.2
動作力
(キー)55±10 gm
動作温度(℃)
0〜55
保存温度(℃)
-20〜60
動作湿度(%RH)
10〜95
寿命
(スイッチ)1000万回
注意
※製品は国内向けの民生品です。