エスエスエーサービス
エスエスエーサービスの PCアクセサリー
エスエスエーサービスの ケーブル
エスエスエーサービスの 変換・延長アダプタ
AV変換ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77035298
品番
SU3-HD1080
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
USB3.0ポートからHDMI出力を増設する為のアダプタです。
HDMI出力端子を持っていないPC等にHDMI出力を増設する事ができます。
コネクタ形状
USB 3.0(オス) - HDMI A(メス)
USBタイプ
USB3.0
対応解像度
1080P
対応OS
Windows 11/10/8.1/8/7
変換タイプ
オス - メス
注意
※製品は国内向けの民生品です。