カモン
カモンの AV家電
カモンの オーディオ
カモンの オーディオケーブル
AV延長ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77035368
品番
25SE-20
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥409
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
アウトレット
¥408
¥
329
バスケットに入れる
2.5ステレオを延長するケーブル
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
2.5mmステレオ(メス) - 2.5mmステレオ(オス)
ケーブル
OFC
加工
金メッキ、アルミシールド
注意
※製品は国内向けの民生品です。