A型高精度シクネスゲージ バラ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 厚さ(mm)0.29 注文コード77039139 品番A 0.29×12.7×75L-KOUSEIDO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は厚さ・内容量など300種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)0.29 長さ(mm)75 幅(mm)12.7 材質SK2〜5 (新NO.SKS81 SK85 SK95)炭素工具鋼及び同等品 形状A 精度±0.005
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする