シム&ゲージ
シム&ゲージの 定盤・ゲージ・ケガキ
シム&ゲージの ゲージ
シム&ゲージの シクネスゲージ
ステンレスカクシム
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全69種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
77041598
品番
100×100×0.06X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.06
規格寸法(mm)
外周:100×100
材質
SUS304H
硬度
HV370〜420程度
厚さ公差(mm)
±0.005