ワイヤレススピーカー Xsound Go

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77044355 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

24時間連続再生&30メートル通信距離。24時間/500曲の連続再生まができます。
Bluetooth5.0技術を搭載。
IPX7の防水認証。外での使用も安心。
8Wのドライバーを2つ搭載し、最大音量にしても音が割れたりすることもありません。迫力の重低音。
高級感のあるデザイン&コンパクトなサイズ。重量もわずか375gなので、片手で持ち運びが楽々。
ストラップが付くので、カバンやポールなどに引っ掛けて使用できます表面加工は滑り止めマットを採用し、手にしっくり馴染む曲面ボディがさら高級感を演出。

ブラック Bluetoothver5.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×59×56 質量(g)380 バッテリー容量(mAh)4400 バッテリー電圧(V)3.7 電源供給方式USB給電 充電時間(時間)5 連続再生時間約24時間 インターフェースBluetooth 5.0 防塵防水性能IPX7 対応機種Android、iPad専用、iPhone、iPod、各種スマートフォン対応 保証期間18ヵ月 セット内容本体、USB-C充電ケーブル、付けひも、取扱説明書

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする