S-OL22M 040 DSLソケット 2M SK11 77045299

S-OL22M 040 DSLソケット 2M SK11 77045299
S-OL22M 040 DSLソケット 2M SK11 77045299

DSLソケット 2M

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード77045299品番S-OL22M 040
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。
エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。
従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。
純日本製です。

用途
汎用ソケット
仕様R1/4材質本体:鋼鉄・他、Oリング:NBRサイズ49.2X23質量(g)68最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする