ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 袋・ラッピング用品
ジャストコーポレーションの 不織布袋
ジャストコーポレーションの 不織布バック
A5フラットトート 不織布バッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(20枚)
色
ライトピンク
注文コード
77045615
品番
G1JF0101-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,080
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
マチなしのフラットな形でA5サイズ対応バッグです。
サブバッグにぴったりな小ぶりのバッグです。
サイズ
A5
色
ライトピンク
材質
不織布(PP)
形状
マチなし/平袋
寸法(幅W×高さH)(mm)
約250×280
寸法(mm)
約30×250(持ち手)