LSL223Y/B JB 激光スイッチング SWマーカーランプ 12V/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業) 77046017 LSL223Y/B JB 激光スイッチング SWマーカーランプ 12V/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業) 77046017 LSL223Y/B JB 激光スイッチング SWマーカーランプ 12V/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業) 77046017 LSL223Y/B JB 激光スイッチング SWマーカーランプ 12V/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業) 77046017 LSL223Y/B JB 激光スイッチング SWマーカーランプ 12V/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業) 77046017 LSL223Y/B JB 激光スイッチング SWマーカーランプ 12V/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業) 77046017

JB 激光スイッチング SWマーカーランプ 12V/24V共用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77046017 品番 LSL223Y/B
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

OFF〜ON続けて2回操作で光の色が切り替わる!
超高輝度SMD LED搭載!
洗練されたクロームメッキリング!
1本だけのリード線で簡単配線!
2重レンズで光の輝きを演出!
省電力長寿命

LED色黄、青 レンズ色クリアレンズ(アクリル)・交換不可 黄、青 材質SMD LED、アクリル、ABSクロームメッキ 定格電圧(V)12/24 消費電力(W)(24V時)5.04 定格電流(A)(24V時)0.21 点灯方式黄色⇔青色 (ON/OFF 2回操作切替式) LED黄3W×3個 青3W×3個 回路2駆動系統+スイッチング切り替え回路
注意
※複数のスイッチングマーカーを同じ発光色に点灯させる方法
ON⇒OFF(点灯・消灯)のタイミング誤差により、複数点灯させたスイッチングマーカーの発光色が、異なる場合が有ります。
その場合は、消灯して約10秒待ち、ON⇒OFF(点灯・消灯)を連続で4〜5回繰り返す事で、色を揃える事ができます。(操作は、5秒以内に行って下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする