LSL215B JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー2 JB(日本ボデーパーツ工業) 77046087 LSL215B JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー2 JB(日本ボデーパーツ工業) 77046087 LSL215B JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー2 JB(日本ボデーパーツ工業) 77046087 LSL215B JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー2 JB(日本ボデーパーツ工業) 77046087 LSL215B JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー2 JB(日本ボデーパーツ工業) 77046087 LSL215B JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー2 JB(日本ボデーパーツ工業) 77046087

JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー2

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77046087 品番 LSL215B
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

交換可能なガラスレンズ採用!
クリアな光で明るさパワーUP!
超高輝度SMDLED搭載!
ガラスレンズ採用
洗練されたクロームメッキリング
環境にやさしい省電力、長寿命
1本だけのリード線で簡単配線!
意匠登録出願済み

LED色ブルー レンズ色クリアー ブルー 定格電圧(V)DC12・24兼用 質量(kg)0.251 消費電力(W)4.6 定格電流(A)(24v時)0.19
注意
※本製品のリード線(赤色)を車両の+電源と結線し取付ボルトを車両アースに繋いでください。
※結線部はコーキング剤または防水用伸縮チューブ等で確実に防水・絶縁してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77046105
2025-06-16
用途:
仕事
その他業種

以前も使用していたが、凄く長持ちするので大変ありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする