LSL207CRB JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー JB(日本ボデーパーツ工業) 77046175 LSL207CRB JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー JB(日本ボデーパーツ工業) 77046175 LSL207CRB JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー JB(日本ボデーパーツ工業) 77046175 LSL207CRB JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー JB(日本ボデーパーツ工業) 77046175 LSL207CRB JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー JB(日本ボデーパーツ工業) 77046175

JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77046175 品番 LSL207CRB
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

超高輝度SMD LED搭載!
2重レンズで光の輝きを演出!
洗練されたクロームメッキリング
環境にやさしい省電力、長寿命
1本だけのリード線で簡単配線!
水滴やくもりをガードする防水通気仕様
水の侵入を極力抑える為、レンズは接着されております。(レンズの部品供給はありません)

LED色クリスタルブルー レンズ色クリアー クリスタルブルー 定格電圧(V)DC12・24兼用 質量(kg)0.157 消費電力(W)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77046114
2025-03-22
用途:
トラック
運輸・通信業

とてもあかるい。もうすこしねだんがやすければすごくたすかる

2024-11-14
用途:
ダイナトラック(1.5)マーカー

非常に明るくて、真っ暗な時でも、周りが明るくなるため、視認性が向上、また見た目もGOODです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする