JB(日本ボデーパーツ工業)
JB(日本ボデーパーツ工業)の トラック電装
JB(日本ボデーパーツ工業)の マーカーランプ
JB(日本ボデーパーツ工業)の LEDタイプマーカーランプ
JB LEDクリスタルSマーカー 24V メッキベース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77046193
品番
6141368
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
クリアな光で明るさUP!
マーカーリングの膨らみが無くスタイリッシュ!
環境にやさしい省電力長寿命
LED9個搭載
LED色
アンバー
レンズ色
アンバー
色
アンバー
定格電圧(V)
DC24
質量(kg)
0.12
消費電力(W)
1.3
定格電流(A)
0.38