6141367 JB LEDクリスタルSマーカー 24V メッキベース JB(日本ボデーパーツ工業) 77046209 6141367 JB LEDクリスタルSマーカー 24V メッキベース JB(日本ボデーパーツ工業) 77046209 6141367 JB LEDクリスタルSマーカー 24V メッキベース JB(日本ボデーパーツ工業) 77046209 6141367 JB LEDクリスタルSマーカー 24V メッキベース JB(日本ボデーパーツ工業) 77046209

JB LEDクリスタルSマーカー 24V メッキベース

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77046209 品番 6141367
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

クリアな光で明るさUP!
マーカーリングの膨らみが無くスタイリッシュ!
環境にやさしい省電力長寿命
LED9個搭載

LED色レッド レンズ色レッド レッド 定格電圧(V)DC24 質量(kg)0.12 消費電力(W)0.9 定格電流(A)0.38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする