6141361 JB LEDクリスタルSマーカー 24V メッキベース JB(日本ボデーパーツ工業) 77046236 6141361 JB LEDクリスタルSマーカー 24V メッキベース JB(日本ボデーパーツ工業) 77046236 6141361 JB LEDクリスタルSマーカー 24V メッキベース JB(日本ボデーパーツ工業) 77046236 6141361 JB LEDクリスタルSマーカー 24V メッキベース JB(日本ボデーパーツ工業) 77046236

JB LEDクリスタルSマーカー 24V メッキベース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 レンズ色クリアー LED色ホワイト 注文コード77046236 品番6141361
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品はレンズ色・LED色など6種類から選べます 他の種類を見る

クリアな光で明るさUP!
マーカーリングの膨らみが無くスタイリッシュ!
環境にやさしい省電力長寿命
LED9個搭載

LED色ホワイト レンズ色クリアー ホワイト 定格電圧(V)DC24 質量(kg)0.12 消費電力(W)0.9 定格電流(A)0.38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする