JB 激光 LED角BIGマーカー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77046306 品番 LSL506W
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

抜群の視認性で車幅を確認
パワーアップして極限の明るさを実現
薄型タイプで広い照射範囲
レンズ脱着式(基板には防水処理を施しています)

LED色ホワイト レンズ色クリアー ホワイト 定格電圧(V)DC12・24兼用 質量(g)約80 消費電力(W)2.4 環境温度範囲(℃)-20〜65 明るさ(Lm)92 LED使用数(個)SMD 0.2W×12(CREE) 防水性IP65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77046254
2024-10-18
用途:
トラクターヘッドのサイドマーカー
有限会社眞中運輸 様 (運輸・通信業)

今まで使用していたマークの交換用に購入
すごく明るいです

対象商品:
77046254
2025-01-07
用途:
トラック
運輸・通信業

マーカーの枠から水が、入りレンズ内にたまる。
もう少し防水強化してほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする