JB(日本ボデーパーツ工業)
JB(日本ボデーパーツ工業)の トラック電装
JB(日本ボデーパーツ工業)の トラック用ダウンライト
JB 激光 LEDダウンビーム 12/24V共用
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77046315
品番
LSL403R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
超高輝度パワーLEDを採用。路面を明るくスポット照射!
2つの可動軸で光の角度を自由に調節!
LED色
レッド
レンズ色
クリアー
定格電圧(V)
DC12・24兼用
定格電流(A)
(DC24V時)約40
コード長さ(mm)
約70
商品説明動画
JB ダウンビーム 動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった