JB 激光 LEDダウンビーム 12/24V共用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77046324 品番LSL405B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

超高輝度パワーLEDを採用。路面を明るくスポット照射!
2つの可動軸で光の角度を自由に調節!

LED色ブルー レンズ色クリアー 定格電圧(V)DC12・24兼用 定格電流(A)(DC24V時)約40 コード長さ(mm)約70

商品説明動画

JB ダウンビーム 動画
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77046333
2023-11-08
用途:
足元の照明
株式会社TR-TECH 様 (建設業・工事業)

トラックのマーカーとして購入。
とても明るく、見やすくて満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする