曜日別特売
97145 草刈コード トルネード 斎藤撚糸 77046595

97145 草刈コード トルネード 斎藤撚糸 77046595
97145 草刈コード トルネード 斎藤撚糸 77046595

草刈コード トルネード

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個(0.22m×24本)
内容量1個(0.22m×24本)注文コード77046595品番97145
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

草刈コード用に開発した共重合ナイロンから菱形状のコードを作成し、鋭角部に刃を付与、さらに昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊な加工を施すことにより超高性能のコードが誕生しました(特許出願済)。鋭利な刃付きスパイラル構造により、異次元の切れ味を実現。渦空気流発生設計で風切音を大幅に低減し、効率よく回転します。

用途草刈用ナイロンコード形状菱形・スパイラル型・刃付き長さ(m)0.22太さ(mm)2.2×3.3材質共重合ナイロンタイプ差込セット数24本サイズS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77046586
2023-08-20
用途: 刈払機による草刈り作業
その他業種

面白い位 バリバリどんな草でも刈れて草刈時間の短縮になります。但し 小石等がしっかり飛んで来ます。充電式の刈払機を使用しているのでバッテリーの消耗が少し早いかな。しかしソコに関しては余りある斬れ味なので 良しとします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする