信和自動車工業
信和自動車工業の トラック外装・ボディーパーツ
信和自動車工業の トラック架装金具関連
信和自動車工業の 架装パーツ - フック
D型リング 押え
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77047076
品番
140DBPB19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
材質
鉄カチオン塗装
厚さt(mm)
4.5
適合品番
140D19K
用途
U字型(溶接用)・鍛造D型リング固定用
形状
U字型
表面処理
カチオン