LT5TL ラミドーム コミー 77047916

LT5TL ラミドーム コミー 77047916
LT5TL ラミドーム コミー 77047916
LT5TL ラミドーム コミー 77047916

ラミドーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
付属品アルミチャンネル、裏ベースセット(目の粗い金網用)
アルミチャンネル、裏ベースセット(目の粗い金網用)
アルミチャンネル、裏ベースセット(金網用)
アルミチャンネル、裏ベースセット(配線ダクト・角パイプ用)
曲率半径256R
内容量1式注文コード77047916品番LT5TL
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

浮遊感覚のシンプルデザイン。360°どの方向からも人の動きが見えるので、十字路での衝突防止に最適です。グッドデザイン賞受賞商品です。

用途十字路の衝突防止に!什器や書棚、ロッカーの間の死角解消にも。付属品アルミチャンネル、裏ベースセット(目の粗い金網用)材質アクリル質量(kg)1.1寸法(Φ×高さH)(mm)495×225厚さ(mm)3(ミラー)曲率半径256R取付場所目の粗い金網挟み能力(mm)~15(金網厚)型式ドーム型
注意
※室内専用※オイルミストが発生する場所ではご使用できません。※ビス止め用の取付金具は付属しません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする