YSN
YSNの AV家電
YSNの オーディオ
YSNの スピーカー
CROWD AUDIO ウォータープルーフスピーカー Bletooth 防水 IPX7 パッシブラジエーター搭載 ハンズフリー通話対応
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77048336
品番
C01WL-010BK
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥8,254
販売価格(税別)
¥
7,504
バスケットに入れる
防水(IPX7)に対応
パッシブラジエーター搭載
ハンズフリー通話対応
Ver.5.0 class2 Bletooth搭載
Bluetooth
Ver.5.0
防水性
IPX7
型式
2chスピーカーパッシブラジエーター型
口径(Φmm)
スピーカー:47
再生周波数帯域(Hz)
80〜16000
最大出力(W)
10
充電時間(時間)
約2.5
連続再生時間
約24時間
使用周波数(GHz)
2.4帯
色
ブラック