エレコム
エレコムの AV家電
エレコムの オーディオ
エレコムの ヘッドホン/イヤホン/マイク
AirPods 第3世代 (2021年) 用 ケース カバー ZEROSHOCK Lock ロック機能 カラビナ付 落下防止
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77048546
品番
AVA-AP3ZEROLBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,640
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
落下時に本体の飛び出しを防ぐロック機能が付いた、3つの衝撃吸収構造で衝撃から守るAirPods (第3世代)用ZEROSHOCK Lockケースです。
対応機種
AirPods 第3世代(2021年発売モデル/ワイヤレス充電対応タイプ)
セット内容
ケース本体×1、カラビナ×1、両面テープ
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、カラビナ:アルミ合金
色
ブラック