色ブラックキーストローク(mm)2キーピッチ(mm)19キー方式メンブレンキー配列109キー(日本語配列)サイズフル質量(g)約500※ケーブル含むケーブル長(m)1.6対応OSWindows 11、Windows 10、 macOS Monterey (12)、 Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※最新情報は対応表をご確認ください。コネクタ形状USB-Aオス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436.6×148.7×26.7(スタンド含まず)、436.6×148.7×34.7(スタンド時)インターフェースUSB保証期間1年間電源供給方式USBバスパワーホットキー数13キー