接続方式Bluetooth(R)無線方式
キー方式メンブレン
キー配列109キー(日本語配列)
キーピッチ(mm)19
キーストローク(mm)2
色ブラック
対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows OS、macOS、Chrome OS、iOS、iPadOS、Android OS搭載機
対応OSWindows 11、Windows 10、macOS Monterey (12)、 Android11、iOS15、iPad OS15、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※最新情報は対応表をご確認ください。
接続台数3台
通信方式GFSK方式
電波周波数2.4GHz帯
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
ホットキー数13キー
電源【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】436.6×148.7×26.7(スタンド含まず)、436.6×148.7×34.7(スタンド時)
質量(g)【キーボード本体】約492※電池含まず
付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1
保証期間1年間
対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
適合規格Bluetooth 5.2 Class2
電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 1年 ※1日8時間のパソコン操作を想定