最大延長(m)50(CAT6ケーブル使用時)
セット内容送信機×1、受信器×1、microUSBケーブル×2、説明書兼保証書(本書)
接続端子送信機:HDMI× 1、LANポート × 1、受信機:HDMI× 1、LANポート × 1
周波数範囲(Hz)垂直: 50/60
解像度インターレース:(50&60Hz)480i、576i、1080i、プログレッシブ:(50&60Hz)480p、576p、720p、1080p
電源マイクロUSBポート経由で給電
最大消費電力(W)5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)62×27×17
質量(g)送信機:18、受信機:17
用途PCなどのHDMI出力機器の映像を離れた場所にあるモニターへ表示する環境でお使いいただけます。