YWRX-BMD18(W) 壁掛けサーキュレーター 18畳/DCモーター/360度首振り YAMAZEN(山善) 77048905

 

壁掛けサーキュレーター 18畳/DCモーター/360度首振り

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77048905 品番YWRX-BMD18(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

空気循環に最適な360度首振り式。壁掛け式DCサーキュレーター。DCモーターはACモーターよりも羽根の回転を幅広く設定できるので、小さな風を効率よく起こすことができます。消費電力も少なくて済み、省エネに。360度首振り対応で、正面から真上を通って1周するように運転します。
風量調節6段階。入切タイマー付き(1/2/4時間)で就寝時なども安心、快適な眠りにつけます。タイマー設定や風量調節ができるリモコン付き。

ホワイト モーターDCモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)上向き時:25.5×30×45、下向き時:25.5×34.5×34 質量(kg)1.9 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)13 風量調整6段階 入タイマー1/2/4時間 切タイマー1/2/4時間 首振角度(°)360 機能リズム風/減光モード 操作方法本体タッチスイッチ/リモコン 電源コード(m)1.8 付属品リモコン×1、壁掛金具×1、ネジ×4 適用畳数18畳まで 用途サーキュレーターとして。冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物などに。上下左右首振り 静音 お手入れ簡単 リモコン 入 切 タイマー搭載
注意
※電気代は電気料金目安単価/Whを基に算出しています。
※入切タイマーの同時設定はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする