YWRX-BGD303(W) 壁掛け扇風機 DCモーター/風量5段階/上下左右首振り YAMAZEN(山善) 77048914

 

壁掛け扇風機 DCモーター/風量5段階/上下左右首振り

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77048914 品番YWRX-BGD303(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

上下左右自動首振りでお好みの方向に送風。置き場所に困らないDC壁掛け扇風機。DCモーターはACモーターよりも羽根の回転を幅広く設定できるので、小さな風を効率よく起こすことができます。消費電力も少なくて済み、省エネに。
風量調節5段階。左右方向に90度、上下方向に30度の自動首振り運転に対応。入切タイマー付き(1/2/4時間)で就寝時なども安心、快適な眠りにつけます。タイマー設定や風量調節ができるリモコン付き。リズム運転/8時間自動オフタイマー/静音モード搭載。

ホワイト モーターDCモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×33-45×35-46.5 質量(kg)2.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)24 風量調整5段階 入タイマー1/2/4時間 切タイマー1/2/4時間 首振角度(°)左右90(自動)、上下30(自動) 機能リズム風/8時間自動オフタイマー 操作方法本体タッチスイッチ/リモコン 電源コード(m)約1.6 用途壁掛け扇風機として。オフィス、会議室、浴室、脱衣所などの換気に。タイマー付き 静音 おしゃれ シンプル 羽根枚数5枚
注意
※電気代は電気料金目安単価/Whを基に算出しています。
※入切タイマーの同時設定はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする