画像準備中

こんぶご飯

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(7袋) 注文コード 77049517 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,290
販売価格(税別)
4,898

をぐら昆布を代表する高級昆布「冨貴」を使用、北海道産昆布を細かく刻みショウガ風味に仕上げた、おぐら屋の定番昆布をこんぶご飯でお楽しみください。
熱湯(15〜20分)・水(約60分)を160ml注ぎよくかき混ぜてお召し上がりください。
いつでもどこでも美味しくこんぶご飯! をぐら屋の定番塩こんぶ(冨貴)がご飯になりました。
ごまと生姜風味の塩こんぶが白飯の美味しさを引立てます。
お湯を注げば暖かいこんぶご飯の出来上がり。
5年保存(製造後)のロングライフで非常食として常備しておけば、ローリングストックで定期的な入替時にもちょっぴり贅沢に美味しく召し上がっていただける一品となっています。

種類米類 保存期間(年)5(製造後) アレルギー小麦・ごま・大豆(表示推奨品含む) 栄養成分<1袋(100g)当り>エネルギー371kcal、たんぱく質6.7g、脂質82.4g、食塩相当量1.4g 原材料【アルファ化米(白飯)】うるち米(国産)、【こんぶ】醤油(国内製造)、昆布、ごま、醸造調味料、砂糖、生姜、デキストリン/調味料(アミノ酸等)、ソルビット、糊料(加工デンプン)、甘味料(甘草、ステビア)、(一部に大豆、小麦、ごまを含む) 保存方法直射日光および高温多湿を避け常温で保存してください。 寸法(縦×横×厚さ)(mm)(1袋当り)330×320×230 用途非常食・テレワーク・アウトドア・キャンプ・ソロキャンプ・フィッシング・BBQ・ハイキングや登山、旅行や遠征にも最適です。
注意
※内容量は100gですが出来上がり容量は約260gです。
※こんぶの製造工程において、乳成分、鶏肉、豚肉を含む商品を製造しています。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする