浅野金属工業
浅野金属工業の 船舶艤装品
浅野金属工業の 弁/継手/配管/バルブ
フラットリング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77049867
品番
AK18372F
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
側面がプレスされフラットになっているため、並んでいるリングがまとまり、リングフックのスペースを節約できます。
材質
SUS304
サイズ
13×180
寸法d(mm)
13
寸法D(mm)
180
寸法t(mm)
11
質量(g)
630
使用荷重(kg)
280
関連資料:
(0.02MB)