浅野金属工業
浅野金属工業の 漁網/漁具
浅野金属工業の スパイキ
ライトスパイキSG-K
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
77050043
品番
AK4275
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
材質
特殊ステンレス
サイズ
22S
質量(g)
450
寸法L(mm)
260
寸法d(mm)
30
寸法L1(mm)
105
寸法L2(mm)
155
関連資料:
(0.03MB)